URMET - Kaputelefon videó tartozék 1mod fk ház esővédővel GT06885 - 1145-311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Szerelési mód - falon kívüli
Szélesség - 157 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156016563
Sonepar cikkszám
GT06885
Gyártói cikkszám
1145-311
Gyártói típuskód
URMET 1145-311
Egységek száma:
1
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szerelési mód:
falon kívüli
Szélesség:
157 mm
Magasság:
151 mm
Mélység:
59 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon videó tartozék 1mod fk ház esővédővel