URMET - Kaputelefon video tartozék esővédő SN021571 - 1158/612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szín - ezüst
Anyag - acél
Szerelési mód - falon kívüli
Lopásvédelem beépíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021571
Gyártói cikkszám
1158/612
Gyártói típuskód
1158-612
Egységek száma:
2
Szín:
ezüst
Anyag:
acél
Szerelési mód:
falon kívüli
Lopásvédelem beépíthető:
Igen
Szélesség:
157 mm
Magasság:
241 mm
Mélység:
50 mm
Csengő/kaputelefon ; Tartozék kapu-/videórendszerhez ; Kaputelefon video tartozék esővédő