Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

URMET - Kaputelefon videó tartozék kamera + erősítő koax GT32081 - 1745-80

URMET
MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon videó tartozék kamera + erősítő koax GT32081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - videó-modul

  • Beszerelési technika - hálózati technika

  • Szín - ezüst

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156017225

Sonepar cikkszám

GT32081

Gyártói cikkszám

1745-80

Gyártói típuskód

URMET 1745-80

Kivitel:

videó-modul

Beszerelési technika:

hálózati technika

Szín:

ezüst

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon videó tartozék kamera + erősítő koax