URMET - Kaputelefon videó tartozék kiegészítő tápegység U3 IP20 G72456 - 789-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 18 V
Frekvencia - 50000000-50000000 Hz
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Alkalmazás - video
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156010073
Sonepar cikkszám
G72456
Gyártói cikkszám
789-3
Gyártói típuskód
URMET 789-3
Kimeneti feszültség:
18 V
Frekvencia:
50000000-50000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Alkalmazás:
video
Beszerelési technika:
rendszerfüggetlen
Bemeneti feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
75 mm
Szélesség:
126 mm
Mélység:
97 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Nem
Vezérlőfunkció:
Nem
Kiértékelő funkció:
Nem
Rákapcsolható résztvevők száma:
10
Szervizjelzések:
Nem
Programozási zárlat:
Nem
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon videó tartozék kiegészítő tápegység U3