URMET - Kaputelefon videó tartozék mikrofon egység GT02979 - 1145/500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Csengető gombok száma - 0
Kamerával - Nem
Vandalizmus elleni védelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156016976
Sonepar cikkszám
GT02979
Gyártói cikkszám
1145/500
Gyártói típuskód
URMET 1145/500
Szerelési mód:
beépített
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Csengető gombok száma:
0
Kamerával:
Nem
Vandalizmus elleni védelem:
Nem
Szín:
fekete
Modulokból álló építési mód:
Igen
Információs táblával:
Nem
Fedéllel:
Nem
Front anyaga:
műanyag
Magasság:
45 mm
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40 mm
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon videó tartozék mikrofon egység