URMET - Kaputelefon videó tartozék videó tápegység GT28952 - 789-5B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 18 V
Frekvencia - 50000000-60000000 Hz
Áram fajtája - AC
Bemeneti feszültség - 230 V
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156018543
Sonepar cikkszám
GT28952
Gyártói cikkszám
789-5B
Gyártói típuskód
URMET 789-5B
Kimeneti feszültség:
18 V
Frekvencia:
50000000-60000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Bemeneti feszültség:
230 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
180 mm
Mélység:
90 mm
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Kaputelefon videó tartozék videó tápegység