URMET - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Kaputelefon szett 2 lakásos 4+n Sinthesi S2 SN010619 - 1150-302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakáskészülékek száma - 2
Kapuhangszórók száma - 1
Beszerelési technika - többvezetékes rendszer
Videóval - Nem
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156054497
Sonepar cikkszám
SN010619
Gyártói cikkszám
1150-302
Gyártói típuskód
URMET 1150-302
Lakáskészülékek száma:
2
Kapuhangszórók száma:
1
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Videóval:
Nem
Lakáskészülék színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon szett 2 lakásos 4+n Sinthesi S2