URMET - Nyomógomb fehér SN110214 - 64090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Anyag - műanyag
Beépítési mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110214
Gyártói cikkszám
64090
Gyártói típuskód
KKO2001WS/WS
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Beépítési mélység:
20 mm
Nyomógomb fehér