V-TAC - Mozgásérzékelő 1200W 180° mikrohullámú szenzoros fehér IP65 SN205995 - 38193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205995
Gyártói cikkszám
38193
Gyártói típuskód
SKU 23164
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
12 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
nagyfrekvencia
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Letapogatási szög:
180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
3-2000 lx
Falra szerelhető:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
300 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Környezeti hőmérséklet:
-20-40 °C