Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Dugalj fk 42V fehér 002682 - DA 42-162

MásolásMásolás
VA Elektronika - Dugalj fk 42V fehér 002682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

  • Anyag - műanyag

  • Névleges feszültség - 42 V

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002682

Gyártói cikkszám

DA 42-162

Gyártói típuskód

DA 42-162

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

42 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj fk 42V krém