Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Dugvilla 24V 002679 - DO 24-162

MásolásMásolás
VA Elektronika - Dugvilla 24V 002679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002679

Gyártói cikkszám

DO 24-162

Gyártói típuskód

DO 24-162

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 24V