Nem visszaküldhető

VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm kék 24V lapos fej SN024065 - 03965

MásolásMásolás
VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm kék 24V lapos fej SN024065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - kék

  • Nyílás átmérője - 11 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024065

Gyártói cikkszám

03965

Gyártói típuskód

L-10/24 kék lapos

Lencse színe:

kék

Nyílás átmérője:

11 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 11mm kék 24V lapos fej