VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm víztiszta 230V lapos fej 008945 - 03814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 230-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008945
Gyártói cikkszám
03814
Gyártói típuskód
L-10/230 víztiszta lapos
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
230-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
11 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 11mm víztiszta 230V lapos fej