VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm zöld 230V lapos fej 008904 - 03812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 230-250 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008904
Gyártói cikkszám
03812
Gyártói típuskód
L-10/230 zöld lapos
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
230-250 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
11 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 11mm zöld 230V lapos fej