VA Elektronika - Jelzőlámpa 12,5mm piros 230V domború fej G51245 - 03801

MásolásMásolás
VA Elektronika - Jelzőlámpa 12,5mm piros 230V domború fej G51245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 230-250 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51245

Gyártói cikkszám

03801

Gyártói típuskód

L-10/230 piros

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

230-250 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

12.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 12,5mm piros 230V domború fej