VA Elektronika - Jelzőlámpa 22mm kék fej+jelzőlámpa foglalat IP65 SN024046 - L2-bl+Fb-oGL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Fényforrással - Igen
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024046
Gyártói cikkszám
L2-bl+Fb-oGL
Gyártói típuskód
L2-bl+Fb-oGL
Lencse színe:
kék
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrással:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm kék fej+jelzőlámpa foglalat IP65