VA Elektronika - Jelzőlámpa 22mm piros fej IP65 króm gyűrűvel 006593 - 13136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Elülső gyűrűvel - Igen
Elülső gyűrű színe - króm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
006593
Gyártói cikkszám
13136
Gyártói típuskód
L2-rt
Lencse színe:
piros
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros fej IP65 króm gyűrűvel