VA Elektronika - Jelzőlámpa 22mm zöld fej IP65 fekete gyűrűvel SN024052 - 13776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Elülső gyűrűvel - Igen
Elülső gyűrű színe - fekete
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024052
Gyártói cikkszám
13776
Gyártói típuskód
L2-gn-sw/Fb-oGL
Lencse színe:
zöld
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld fej IP65 fekete gyűrűvel