VA Elektronika - Nyomógomb 22mm fej IP65 króm gyűrűvel lap nélkül G10080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - fedlap nélkül
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10080
Gyártói cikkszám
13010
Gyártói típuskód
D-x
Parancshelyek száma
1
Gomb építési formája
lapos
Gomb színe
fedlap nélkül
Lencse formája
körszelvény
Nyílás átmérője
22 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Megvilágítható
Nem
Kapcsolási funkció beakadó
Igen
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
fém
Elülső gyűrű színe
króm
Védettség
IP65
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb 22mm fej IP65 króm gyűrűvel lap nélkül