VA Elektronika - Nyomógomb 22mm-hez fehér jelölőlap felirat nélkül G07023 - 10646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07023
Gyártói cikkszám
10646
Gyártói típuskód
B-ws
Gomb színe:
fehér
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm-hez fehér jelölőlap felirat nélkül