VA Elektronika - Nyomógomb 22mm-hez fekete jelölőlap felirat nélk G07021 - 10642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07021
Gyártói cikkszám
10642
Gyártói típuskód
B-SW
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm-hez fekete jelölőlap felirat nélk