VA Elektronika - Nyomógomb 22mm-hez sárga jelölőlap felirat nélkül G07022 - 10644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07022
Gyártói cikkszám
10644
Gyártói típuskód
B-ge
Gomb színe:
sárga
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm-hez sárga jelölőlap felirat nélkül