VA Elektronika - Nyomógomb 22mm jelölőlap felirat nélkül PA00067 - 10335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00067
Gyártói cikkszám
10335
Gyártói típuskód
36K
Gomb színe:
sárga
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm jelölőlap felirat nélkül