VA Elektronika - Nyomógomb 22mm jelölőlap zöld alap I jellel G19809 - 10312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19809
Gyártói cikkszám
10312
Gyártói típuskód
12K
Gomb színe:
zöld
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm jelölőlap zöld alap I jellel