VA Elektronika - Nyomógomb 22mm piros fej IP65 króm gyűrűvel 006897 - 13002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
006897
Gyártói cikkszám
13002
Gyártói típuskód
D-r
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb 22mm piros fej IP65 króm gyűrűvel