Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Nyomógomb 22mm zöld fej IP65 króm gyűrűvel 006896 - 13001

MásolásMásolás
VA Elektronika - Nyomógomb 22mm zöld fej IP65 króm gyűrűvel 006896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

006896

Gyártói cikkszám

13001

Gyártói típuskód

D-12

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb 22mm zöld fej IP65 króm gyűrűvel