Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Nyomógomb piros IP40 tokozott 002696 - 04260

MásolásMásolás
VA Elektronika - Nyomógomb piros IP40 tokozott 002696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csoportos gomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002696

Gyártói cikkszám

04260

Gyártói típuskód

BKV-MT (piros)

Kivitel:

csoportos gomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb piros IP40 tokozott