VA Elektronika - Nyomógomb zöld IP40 tokozott 002695 - 04261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csoportos gomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002695
Gyártói cikkszám
04261
Gyártói típuskód
BKV-MT (zöld)
Kivitel:
csoportos gomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem