VA Elektronika - Nyomógomb zöld tok nélkül 003130 - 04241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003130
Gyártói cikkszám
04241
Gyártói típuskód
BKV-fedél (zöld)
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP00
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem