VA Elektronika - Jelzőlámpa 22mm fehér fej IP65 fekete gyűrűvel SN024024 - 13142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - fehér
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Elülső gyűrűvel - Igen
Elülső gyűrű színe - fekete
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024024
Gyártói cikkszám
13142
Gyártói típuskód
L2-ws-sw
Lencse színe:
fehér
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm fehér fej IP65 fekete gyűrűvel