Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Vészgomb 22mm fej reteszelt kulcsos IP65 lap nélkül SN024141 - 13115

MásolásMásolás
VA Elektronika - Vészgomb 22mm fej reteszelt kulcsos IP65 lap nélkül SN024141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024141

Gyártói cikkszám

13115

Gyártói típuskód

PS-v-sw

Reteszelés feloldásának módja:

kulcs-kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fej reteszelt kulcsos IP65 lap nélkül