VA Elektronika - Vészgomb 22mm fej reteszelt kulcsos IP65 lap nélkül SN024142 - 13113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024142
Gyártói cikkszám
13113
Gyártói típuskód
PS-v
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fej reteszelt kulcsos IP65 lap nélkül