VA Elektronika - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású forgatógombos IP65 SN024080 - 13057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 2
Visszaálló - Nem
Védettség (IP) - IP65
Nyílás átmérője - 22 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024080
Gyártói cikkszám
13057
Gyártói típuskód
W-x-sw
Kapcsolóállások száma:
2
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Nyílás átmérője:
22 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású forgatógombos