VA Elektronika - Világító kapcsoló 11X30mm egypol. KI/BE fek-piros 008726 - 01921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - billentyű
Működtetés módja - billenő
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusok száma - 1- pólusú
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008726
Gyártói cikkszám
01921
Gyártói típuskód
KB 130-002 fek-piros
Kivitel:
billentyű
Működtetés módja:
billenő
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusok száma:
1- pólusú
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Megvilágítás:
jelzőfény
Felirat/jelzés:
0/1 jellel
Névleges feszültség:
240 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
piros
RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:
0
Ház színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) ház:
0