VA Elektronika - Világító kapcsoló 11X30mm egypol. KI/BE fek-piros SN024155 - 01927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű
Pólusok száma - 1- pólusú
Névleges áram - 16 A
Kiszolgáló elemek száma - 1
Beépítés-kivágás - 11-11 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024155
Gyártói cikkszám
01927
Gyártói típuskód
KB 130-102 fek-piros
Működtetés módja:
billentyű
Pólusok száma:
1- pólusú
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Beépítés-kivágás:
11-11 mm
Beépítés-falvastagság:
30 mm
Megvilágítás:
jelzőfény
Névleges feszültség:
250 V
Kezelőelem színe:
piros
Ház színe:
fekete
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Világító kapcsoló 11X30mm egypol. KI/BE fek-piros