VA Elektronika - Világító kapcsoló 11X30mm egypol. KI/BE fek-zöld 008840 - 01996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Pólusok száma - 1- pólusú
Névleges áram - 16 A
Kiszolgáló elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
008840
Gyártói cikkszám
01996
Gyártói típuskód
KB 130-002 fek-zöld
Kivitel:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Pólusok száma:
1- pólusú
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
2
Megvilágítás:
jelzőfény
Névleges feszültség:
240 V
Kezelőelem színe:
zöld
Ház színe:
fekete
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Világító kapcsoló 11X30mm egypol. KI/BE fek-zöld