VA Elektronika - Világító kapcsoló 22X30mm fej 2állású piros tömített G44565 - 02161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Kiszolgáló elemek száma - 2
Beépítés-kivágás - 22-22 mm
Beépítés-falvastagság - 30 mm
Megvilágítás - jelzőfény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44565
Gyártói cikkszám
02161
Gyártói típuskód
KB 131t-102 fek-pir töm.
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
2
Beépítés-kivágás:
22-22 mm
Beépítés-falvastagság:
30 mm
Megvilágítás:
jelzőfény
Névleges feszültség:
250 V
Kezelőelem színe:
piros
Ház színe:
fekete
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Világító kapcsoló 22X30mm fej 2állású piros tömített