VA Elektronika - Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE fek-piros SN024164 - 01865
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Pólusok száma - 2-pólusú
Névleges áram - 16 A
Kiszolgáló elemek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024164
Gyártói cikkszám
01865
Gyártói típuskód
KB 131-102 fek-piros
Kivitel:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Pólusok száma:
2-pólusú
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
2
Megvilágítás:
jelzőfény
Névleges feszültség:
240 V
Kezelőelem színe:
piros
Ház színe:
fekete
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE fek-piros