VA Elektronika - Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE fek-zöld SN024158 - 01847
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - váltókapcsoló
Működtetés módja - billentyű
Névleges áram - 16 A
Kiszolgáló elemek száma - 2
Megvilágítás - jelzőfény
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024158
Gyártói cikkszám
01847
Gyártói típuskód
KB 131-102 fek-zöld
Kivitel:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billentyű
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
2
Megvilágítás:
jelzőfény
Névleges feszültség:
240 V
Kezelőelem színe:
zöld
Ház színe:
fekete
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE fek-zöld