VA Elektronika - Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE zöld tömített G50362 - 01870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - billentyű
Működtetés módja - billenő
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusok száma - 2-pólusú
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
40 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50362
Gyártói cikkszám
01870
Gyártói típuskód
KB 131t-002 fek-zöld töm.
Kivitel:
billentyű
Működtetés módja:
billenő
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusok száma:
2-pólusú
Névleges áram:
16 A
Kiszolgáló elemek száma:
1
Rögzítés módja:
csavarral
Beépítés-kivágás:
22-22 mm
Beépítés-falvastagság:
30 mm
Megvilágítás:
jelzőfény
Felirat/jelzés:
0/1 jellel
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Kezelőelem színe:
zöld
RAL-szám (hasonló) kiszolgálóelem:
0
Ház színe:
fekete
RAL-szám (hasonló) ház:
0