Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 1,2V 300 mAh SN073438 - CP300H

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 1,2V 300 mAh SN073438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 1.2 V

  • Kapacitás - 300 mAh

  • Kivitel - nikkel-metál hidrid

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 7.5 mm

  • Átmérő - 25.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073438

Gyártói cikkszám

CP300H

Gyártói típuskód

CP300H

Névleges feszültség:

1.2 V

Kapacitás:

300 mAh

Kivitel:

nikkel-metál hidrid

Magasság (pólusokkal együtt):

7.5 mm

Átmérő:

25.1 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 1,2V 300 mAh