Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 1,3Ah PBQ szünetmenteshez GT42164 - PBQ 12V 1,3AH

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V  1,3Ah PBQ szünetmenteshez GT42164

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 1300 mAh

  • Kivitel - ólom

  • Hosszúság - 98 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 51 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42164

Gyártói cikkszám

PBQ 12V 1,3AH

Gyártói típuskód

PBQ 12V 1,3AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

1300 mAh

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

98 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

51 mm

Szélesség:

48 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 1,3Ah PBQ szünetmenteshez