Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 100Ah zselés SILVER GT41061 - 600402

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 100Ah zselés SILVER GT41061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 100000 mAh

  • Hosszúság - 353 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 190 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41061

Gyártói cikkszám

600402

Gyártói típuskód

Akku 12V100Ah SILVER

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

100000 mAh

Hosszúság:

353 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

190 mm

Szélesség:

175 mm

Tömeg:

21920 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 100Ah zselés SILVER