Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 135Ah 514x175x210 SN085891 - 635052

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 135Ah  514x175x210 SN085891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 135000 mAh

  • Hosszúság - 514 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 210 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085891

Gyártói cikkszám

635052

Gyártói típuskód

Varta Promotive Black 135Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

135000 mAh

Hosszúság:

514 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

210 mm

Szélesség:

175 mm

Tömeg:

35460 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 135Ah 514x175x210