VARTA - Akkumulátor 12V 145Ah 513x189x223 SN085892 - 645400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 145000 mAh
Hosszúság - 513 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 223 mm
Szélesség - 189 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085892
Gyártói cikkszám
645400
Gyártói típuskód
Varta Promotive Silver 145Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
145000 mAh
Hosszúság:
513 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
223 mm
Szélesség:
189 mm
Tömeg:
36620 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 145Ah 513x189x223