VARTA - Akkumulátor 12V 154Ah SN082713 - 654011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 154000 mAh
Hosszúság - 513 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 223 mm
Szélesség - 189 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082713
Gyártói cikkszám
654011
Gyártói típuskód
Promotive Black 154Ah
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
154000 mAh
Hosszúság:
513 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
223 mm
Szélesség:
189 mm
Tömeg:
39840 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 154Ah