Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 180Ah 1000A indítóáram Perion GT90937 - 680032

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 180Ah 1000A indítóáram Perion GT90937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 180000 mAh

  • Hosszúság - 223 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 223 mm

  • Szélesség - 513 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90937

Gyártói cikkszám

680032

Gyártói típuskód

Perion 12V 180Ah 1000A

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

180000 mAh

Hosszúság:

223 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

223 mm

Szélesség:

513 mm

Tömeg:

43930 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 180Ah 1000A indítóáram Perion