Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 180Ah 513x223x223mm SN099181 - 680108

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 180Ah 513x223x223mm SN099181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 180000 mAh

  • Hosszúság - 513 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 223 mm

  • Szélesség - 223 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099181

Gyártói cikkszám

680108

Gyártói típuskód

VARTA PROMOTIV Silver 180A

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

180000 mAh

Hosszúság:

513 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

223 mm

Szélesség:

223 mm

Tömeg:

45100 g

Akkumulátor 12V 180Ah 513x223x223mm