Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 18Ah PBQ szünetmenteshez GT40917 - PBQ 12V 18AH

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 18Ah PBQ szünetmenteshez GT40917

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 18000 mAh

  • Hosszúság - 181 mm

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 167 mm

  • Szélesség - 76 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40917

Gyártói cikkszám

PBQ 12V 18AH

Gyártói típuskód

PBQ 12V 18AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

18000 mAh

Hosszúság:

181 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

167 mm

Szélesség:

76 mm

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 18Ah PBQ szünetmenteshez