VARTA - Akkumulátor 12V 2,3Ah PBQ szünetmenteshez GT27549 - PBQ 12V 2,3AH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 2300 mAh
Hosszúság - 178 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 67 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27549
Gyártói cikkszám
PBQ 12V 2,3AH
Gyártói típuskód
PBQ 12V 2,3AH
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
2300 mAh
Hosszúság:
178 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
67 mm
Szélesség:
35 mm
Tömeg:
0.9 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 2,3Ah PBQ szünetmenteshez